Beli Volt Stabilizer Mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SAMOTO Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  2. Yoritsu Smart Stabilizer SDX Series 1Phase
    Mulai

    Rp2.499.900

    Yoritsu Smart Stabilizer SDX Series 1Phase
    Deskripsi:
    Technology IRS™ adalah proteksi yang comprehensive dengan meng-aktivkan “Temporary cut-off” pada kondisi ;1. Starting awal – tidak dalam range 150- 250V2. Over heating – carbon brush > 950C3. Under voltage – output voltage < 170V4. Over voltage – output voltage > 242V5. Over load – beban >= 110%“Temporary cut-off” akan cancel sendirinya dan stabilizer akan otomatis “ON” kembali bila kondisi stabilizer diatas Normal/pulih kembali.
    atribut:
    • Phase: 1
    • Input Voltage (V): 150-240
    • Output voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 45-60
    • Accuracy Output (%): Adjustable 1-3
    • Control System: Intelligent CPU Control, DC Servo Motor Tzukasa (JAPAN)
    • Respond Time: Fastest among it’s class
  3. BOSCH Automotive Front Wiper Blade (Penyeka Kaca Mobil)
    15%
    Mulai

    Rp75.900

    BOSCH Automotive Front Wiper Blade (Penyeka Kaca Mobil)
    Deskripsi:
    - Didesain khusus untuk iklim tropis. Cocok dan mudah diganti. - Nyaman dan tidak bersuara saat berkendara.- Mengoptimalkan aerodinamis dan performa mobil. - Tahan lama. Mendukung keamanan berkendara.- Tekanan yang seragam untuk daya sapu maksimal.- Meningkatkan aerodinamis. 20% lebih tahan lama. - Aman, stabil, dan jernih ketika berkendara dengan kecepatan tinggi.- Performa sapuan maksimal diberbagai kondisi.
  4. Yoritsu Stabilizer MDI Series 1Phase
    Mulai

    Rp3.599.900

    Yoritsu Stabilizer MDI Series 1Phase
    Deskripsi:
    1. DC 24V servo motor Tzukasa, Japan – Strong torque, heavy duty, silent, dan long lasting2. Advance PCB akurasi output voltage bisa adjustable sesuai keinginan 1%, 2%, 3%, 4%3. Unique Feature Frequency – Genset Compatible yaitu bisa menstabilkan frequency dari genset.4. Special Feature Harmonic – Bisa mengatasi Harmonic distorsi pada tegangan sampai dengan 70%5. Quality Certification – ISO 9001 – 20156. Certified Technician – teknisi melalui training ketat yaitu perakitan, latihan pemasangan, classroom lecture, case study dan written test7. Spare Parts – 100% ready stock.8. Service 1 x 24 jam untuk jabotabek, 2 x 24 jam untuk luar kota.9. Customer Satisfaction – 90 Days Money Back Guarantee.10. Quality Assurance – Full Guarantee spare parts selama 5 tahun.
    atribut:
    • Phase: 1
    • Input Voltage (V): 160-240
    • Output voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 45-60
    • Accuracy Output (%): Adjustable 1-4
    • Control System: Advance PCB, 24V DC Servo Motor Tzukasa, Japan
    • Cooling System: No Fan required, Convention Cooled
    • Dielectric Strength (V): 3000
    • Display Output: Reliable Volt Digital / Ampere Digital
    • Efficiency (%): 98
    • Respond Time: Within 1 second against 10% input voltage deviation
    • Temperature Control: 75°C at output 220V
  5. LEXOS Stabilizer 1 Phase
    Mulai

    Rp789.900

    LEXOS Stabilizer 1 Phase
    atribut:
    • Phase: 1
    • Roll Material: 100% Cooper
    • Frequency (Hz): 50
    • Effeciency: 1
    • Work System: Automatic
    • Temperature (°C): -15 to -40
    • Power Factor : 0.8
    • Response Time (s): 1
  6. DENSO Front Wiper Blade DDP Series (Penyeka Kaca Mobil)
    Mulai

    Rp149.900

  7. M-One Electric Tire Repair Tool (Alat Perbaikan Ban)
    Mulai

    Rp1.899.900

    M-One Electric Tire Repair Tool (Alat Perbaikan Ban)
    Deskripsi:
    Kompor Tambal Ban Listrik ( Top Quality ) Alat Tambal Ban Listrik Sk 120Model Sk 120Power 2x500W (atas bawah)Frekuensi : 50-60HzVoltase : 220 Volt
    atribut:
    • Power (W): 2x500
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50-60
  8. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
Daftar Harga Volt Stabilizer Mobil Terbaru November 2026
SAMOTO Stabilizer Single PhaseRp569.900
Yoritsu Smart Stabilizer SDX Series 1PhaseRp2.499.900
BOSCH Automotive Front Wiper Blade (Penyeka Kaca Mobil)Rp75.900
Yoritsu Stabilizer MDI Series 1PhaseRp3.599.900
LEXOS Stabilizer 1 PhaseRp789.900
DENSO Front Wiper Blade DDP Series (Penyeka Kaca Mobil)Rp149.900
M-One Electric Tire Repair Tool (Alat Perbaikan Ban)Rp1.899.900
AISIN Brake Master (B/M Assy)Rp839.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)